NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
28
注文コード
49486306
品番
MOM-20CK-6-6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
28
許容トルク(N・m)
15.4
常用トルク(N・m)
7.7
外径(Φmm)
20
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.4
材質(本体)
S45C
質量(g)
45
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
10
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.9×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1700