曜日別特売
MOM-20CK-6-6.35 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486315

 

MOM-20CK-6-6.35 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486315
MOM-20CK-6-6.35 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486315
MOM-20CK-6-6.35 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486315

カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6.35全長W(mm)28注文コード49486315品番MOM-20CK-6-6.35
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6.35全長W(mm)28許容トルク(N・m)15.4常用トルク(N・m)7.7外径(Φmm)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.4材質(本体)S45C質量(g)45種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする