曜日別特売
MOM-30CK-12-14 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486543

 

MOM-30CK-12-14 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486543
MOM-30CK-12-14 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486543
MOM-30CK-12-14 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486543

カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)34注文コード49486543品番MOM-30CK-12-14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)34許容トルク(N・m)52常用トルク(N・m)26外径(Φmm)30許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.6材質(本体)S45C質量(g)128種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする