曜日別特売
MOR-10-2-4 カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社) 49489842

※MOR

MOR-10-2-4 カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社) 49489842
MOR-10-2-4 カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社) 49489842

カプリコン オルダムタイプ MOR

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)(標準)2
(標準)2
2
3
4
5
6.35
6
8
(標準)6
(標準)10
10
12
(標準)4
9.525
14
15
16
(標準)15
18
20
22
25
1.5
1
28
30
35
38
軸穴径D2(Φmm)(標準)4
(標準)4
2
3
4
5
6
6.35
8
(標準)8
(標準)10
12
10
9.525
14
(標準)14
15
16
18
20
(標準)20
22
25
1.5
1
28
30
35
38
外径(Φmm)10
全長W(mm)10.4
内容量1個注文コード49489842品番MOR-10-2-4
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(mm)10寸法E(mm)4.1寸法F(mm)1.4寸法L(mm)2.9寸法W(mm)10.2軸穴径D1(Φmm)(標準)2軸穴径D2(Φmm)(標準)4全長W(mm)10.4許容トルク(N・m)1.6常用トルク(N・m)0.8外径(Φmm)10許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])63000許容偏心(mm)0.9サイズMOR-10材質(本体)A2017質量(g)1タイプセットスクリュー種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)4最大トルク(N・m)1.6慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-8静的ねじりばね定数(N・m/rad)23ねじ締付トルク(N・m)0.3寸法MM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49490235
2022-08-13
用途: 自作CNCの製作に
その他業種

ステッピングモーターとボールねじを接続するために使用しました。今のところ問題なく使用できています。価格も安く良い製品です。

対象商品 : 49490007
2021-06-16
用途: モータとスイッチ軸の固定

センタズレに対しても回転力をきっちりと伝えてくれます。工作も丁寧で,きっちりと軸に固定されます。

対象商品 : 49489982
2019-07-25
用途: 溶接機のワイヤー送出カムとモーターの結合

絶縁相当にする必要があったので、樹脂製の軸を用いてモーターシャフトとカムを接続するのに利用しました。
動力の伝達と絶縁を省スペース行なえたので、このカップリングは良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする