MOR-15-4-6 カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社) 49489964 MOR-15-4-6 カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社) 49489964 MOR-15-4-6 カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社) 49489964

カプリコン オルダムタイプ MOR

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49489964 品番 MOR-15-4-6
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)16 許容トルク(N・m)3.2 常用トルク(N・m)1.6 外径(Φmm)15 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)1 材質(本体)A2017 質量(g)4 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)8 慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-7 静的ねじりばね定数(N・m/rad)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49490235
2022-08-13
用途:
自作CNCの製作に
その他業種

ステッピングモーターとボールねじを接続するために使用しました。今のところ問題なく使用できています。価格も安く良い製品です。

対象商品:
49490007
2021-06-16
用途:
モータとスイッチ軸の固定

センタズレに対しても回転力をきっちりと伝えてくれます。工作も丁寧で,きっちりと軸に固定されます。

対象商品:
49489982
2019-07-25
用途:
溶接機のワイヤー送出カムとモーターの結合

絶縁相当にする必要があったので、樹脂製の軸を用いてモーターシャフトとカムを接続するのに利用しました。

動力の伝達と絶縁を省スペース行なえたので、このカップリングは良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする