寸法A(mm)20寸法E(mm)12.2寸法F(mm)2.9寸法L(mm)5.8寸法W(mm)21.4軸穴径D1(Φmm)(標準)10軸穴径D2(Φmm)(標準)10全長W(mm)21.6許容トルク(N・m)6.4常用トルク(N・m)3.2外径(Φmm)20許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)1.2サイズMOR-20材質(本体)A2017質量(g)9タイプセットスクリュー種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6.4慣性モーメント(kg・m2)5.7×10-7静的ねじりばね定数(N・m/rad)120ねじ締付トルク(N・m)1.7寸法MM4