軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)16許容トルク(N・m)3.2常用トルク(N・m)1.6外径(Φmm)15許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)1材質(本体)A2017質量(g)4種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)8慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-7静的ねじりばね定数(N・m/rad)80キー呼び寸法(b×h)(mm)2×2・3×3キー溝D1側b(mm)2キー溝D2側b(mm)3キー溝D1側t(mm)1.0キー溝D2側t(mm)1.4