軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)16
許容トルク(N・m)3.2
常用トルク(N・m)1.6
外径(Φmm)15
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)1
材質(本体)A2017
質量(g)4
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)8
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-7
静的ねじりばね定数(N・m/rad)80
キー呼び寸法(b×h)(mm)3×3
キー溝D1側b(mm)3
キー溝D2側b(mm)3
キー溝D1側t(mm)1.4
キー溝D2側t(mm)1.4