軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)21.6
許容トルク(N・m)6.4
常用トルク(N・m)3.2
外径(Φmm)20
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)1.2
材質(本体)A2017
質量(g)8
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)12
慣性モーメント(kg・m2)5.6×10-7
静的ねじりばね定数(N・m/rad)120
キー呼び寸法(b×h)(mm)4×4
キー溝D1側b(mm)4
キー溝D2側b(mm)4
キー溝D1側t(mm)1.8
キー溝D2側t(mm)1.8