軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)21.6許容トルク(N・m)6.4常用トルク(N・m)3.2外径(Φmm)20許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)1.2材質(本体)A2017質量(g)8種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)12慣性モーメント(kg・m2)5.6×10-7静的ねじりばね定数(N・m/rad)120キー呼び寸法(b×h)(mm)2×2・4×4キー溝D1側b(mm)2キー溝D2側b(mm)4キー溝D1側t(mm)1.0キー溝D2側t(mm)1.8