軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)25.6
許容トルク(N・m)12
常用トルク(N・m)6
外径(Φmm)26
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])24000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)A2017
質量(g)19
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)14
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)300
キー呼び寸法(b×h)(mm)2×2・4×4
キー溝D1側b(mm)2
キー溝D2側b(mm)4
キー溝D1側t(mm)1.0
キー溝D2側t(mm)1.8