MOR-26K-6-6 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496194 MOR-26K-6-6 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496194 MOR-26K-6-6 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496194

カプリコン オルダムタイプ MOR-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49496194 品番 MOR-26K-6-6
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)25.6 許容トルク(N・m)12 常用トルク(N・m)6 外径(Φmm)26 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])24000 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)A2017 質量(g)19 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)300 キー呼び寸法(b×h)(mm)2×2 キー溝D1側b(mm)2 キー溝D2側b(mm)2 キー溝D1側t(mm)1.0 キー溝D2側t(mm)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする