MOR-30K-10-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496291 MOR-30K-10-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496291 MOR-30K-10-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496291

カプリコン オルダムタイプ MOR-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49496291 品番 MOR-30K-10-16
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)32.6 許容トルク(N・m)30 常用トルク(N・m)15 外径(Φmm)30 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 許容偏心(mm)2 材質(本体)A2017 質量(g)37 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)16 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)530 キー呼び寸法(b×h)(mm)4×4・5×5 キー溝D1側b(mm)4 キー溝D2側b(mm)5 キー溝D1側t(mm)1.8 キー溝D2側t(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする