軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)32.6
許容トルク(N・m)30
常用トルク(N・m)15
外径(Φmm)30
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
許容偏心(mm)2
材質(本体)A2017
質量(g)37
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)530
キー呼び寸法(b×h)(mm)3×3・4×4
キー溝D1側b(mm)3
キー溝D2側b(mm)4
キー溝D1側t(mm)1.4
キー溝D2側t(mm)1.8