※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 適合左右仕切り用スライドボックス/標準品(深さ36mm)2ヶ用以上 注文コード49506467 品番2M
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。

適合
左右仕切り用
スライドボックス/標準品(深さ36mm)2ヶ用以上
寸法H(mm)32.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49506485
2021-09-12
用途:
電源コンセント作業

製品はともかく、モノタロウ、こういうのまで扱っているんですね…とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする