※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
伸縮カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
濃紺
ベージュ
ミルキーホワイト
適合管
VE82
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
VE42
VE54
VE70
VE82
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521063
品番
3C-82
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
グレー
適合管
VE82
寸法d1(Φmm)
89.8
寸法d2(Φmm)
90.2
寸法L(mm)
300
寸法l1(mm)
72
寸法l2(mm)
145
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください