曜日別特売
MRD-HB ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業 49540837

ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード49540837品番MRD-HB
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49540803
2022-03-04
用途: 外灯の設置

自宅内に外灯を設置するために購入。
4月に設置する予定です。
商品はちゃんと塗装されていました。
どの位の耐用年数か楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする