曜日別特売
POM-20FS 鋼管用ポールバンドステンレス仕様 未来工業 49541117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用ポールバンドステンレス仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1
内容量1セット注文コード49541117品番POM-20FS
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。

付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする