曜日別特売
POB-1FC ポールバンド金具( コン柱用) 未来工業 49541144

ポールバンド金具( コン柱用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49541144品番POB-1FC
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。

付属品タッピンねじ(5×8)×4本付仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: コン柱にBOX取り付け
製造業

コン柱用金具はHCでの取り扱いが少なく安価に入手できて良かったです。
改良出来るならバンドを通す穴が太いバンドでも通せるよう一つですが10㎜バンド用穴が二つに分かれているのものがあると良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする