未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
積算電力計取付板(直角サポート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレ(積算電力計取付板)
セット内容
積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート
注文コード
49544775
品番
B-2RADG-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,280
この商品は
色・セット内容
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品
取付ビス付
セット内容
積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート
色
ダークグレ(積算電力計取付板)
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:98(10)
適合計器箱
単相大、三相小
適合電力量計
1Φ2W:〜120A、1Φ(3Φ)3W:〜120A
注意
※防滴カバーB2(3)-C型は取り付きません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください