画像準備中

積算電力計取付板(直角サポート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブラウン(積算電力計取付板) セット内容積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート 注文コード49544802 品番B-2RALB-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は色・セット内容10種類から選べます 他の種類を見る

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。

付属品取付ビス付 セット内容積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート ライトブラウン(積算電力計取付板) 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大、三相小 適合電力量計1Φ2W:〜120A、1Φ(3Φ)3W:〜120A
注意
※防滴カバーB2(3)-C型は取り付きません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする