OAフロアコンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49577763 品番ZT-3P2B
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。

規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2 定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする