TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
リザール スナップフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49609927
品番
TWH014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
コンパクトでワンタッチ。握るとセーフティーロックが解除されます。
色
レッド
質量(g)
125
寸法(cm)
13.5×7.0
引張強度(kN)
25
材質
アルミ
径(Φmm)
20
仕様
ゲートオープン:23m/mmm
繰り返し・詰め替え
対応