種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)22
外径K(Φmm)67.5
全長(mm)56.9
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)39.2
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.8
GD2(kgf・cm2)8
P.C.D(mm)49.5
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm2)2
型番NEF04S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)40.2
質量(kg)0.6
寸法B(mm)25.4
寸法E(mm)6.1
寸法H(mm)34
寸法HK(mm)-