種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16外径K(Φmm)67.5全長(mm)56.9最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8GD2(kgf・cm2)8P.C.D(mm)49.5ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)2.45×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)2型番NEF04S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)40.2質量(kg)0.6寸法B(mm)25.4寸法E(mm)6.1寸法H(mm)34寸法HK(mm)-