エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
465x333x322mm 収納ケース(レッド/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963287
品番
EA505-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×333×322
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
エスコ品番
EA505-7
材質
高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
2.6
色
レッド/ブラック
タイプ
中皿あり
容量(L)
27
外寸(mm)
465×333×322
内寸(mm)
360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)
18×6