370x320x245mm/15L バスケット(緑/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963366 品番EA505AS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,258
販売価格(税別)
4,780

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
区分けに便利な仕切り板1枚が付属。
握りやすい大型ハンドル。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×320×245 グリーン エスコ品番EA505AS-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約15 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする