エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
470x240x230mm 工具箱(中皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963558
品番
EA505LA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
よりハードな使用に耐えられる機能とデザイン。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
470×240×230
付属品
中皿×2枚
エスコ品番
EA505LA-1
質量(kg)
1.9
材質(本体)
ポリプロピレン
取付穴(mm)
22×4
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
240