エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
315x187x150mm 工具箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963594
品番
EA505MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
フリーケースで収納力抜群。
クリアタイプで中身が見やすいです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
315×187×150
エスコ品番
EA505MB
材質
蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
0.492
材質(本体)
PP
質量(g)
492
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
187
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。