475x335x320mm 工具箱(中皿付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963646 品番EA505MD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,193
販売価格(税別)
5,630

蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。

仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付 エスコ品番EA505MD-10 寸法(mm)475×335×320 質量(kg)2.74 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする