775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963698 品番EA505RA-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,340
販売価格(税別)
29,400

取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)775×472×493 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×330×430 付属品中皿×2 エスコ品番EA505RA-100 材質PP 質量(kg)8.1 タイプ中皿あり 耐荷重(kg)100 外寸(mm)775×472×493 有効内寸法・間口(mm)570 有効内寸法・奥行(mm)330 有効内寸法・高さ(mm)430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49963698
2024-07-17
用途:
工具入れ
その他業種

自転車競技の指導者をしております。工具をたくさん持ち運びますので適当なものを探していました。必要な工具がしっかり入って余裕もあり満足しています。もう一回り小さくても良かったかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする