エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963707
品番
EA505RA-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品
中皿×2
エスコ品番
EA505RA-75
材質
PP
質量(kg)
7.1
耐荷重(kg)
75
有効内寸法・間口(mm)
490
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
360(240)