エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
406x299x243mm/16.8L バスケット(緑/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965502
品番
EA506AB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
積み重ね可能。
色
グリーン
エスコ品番
EA506AB-51
材質
PP
容量(L)
16.8
有効内寸法・間口(mm)
406
有効内寸法・奥行(mm)
299
有効内寸法・高さ(mm)
243