- 定格一次電圧(V)
- 230ac
- 定格二次電圧(V)
- 15ac
- 長さ(mm)
- 56
- 幅(mm)
- 47
- 寸法(mm)
- 56×47×40
- 質量(kg)
- 0.42
- 高さ(mm)
- 40
- 質量(g)
- 420
- 取付方式
- スルーホール
- 奥行(mm)
- 56
- 規格
- VDE 0570 Teil 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL5085-1/-2、CSA 22.2 No.66
- 最高温度(℃)
- 40
- 出力点数
- 2
- 定格電力(VA)
- 13
- 伝達効率(%)
- 73
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
- ピン穴(mm)
- 0.8
- 終端スタイル
- PCB用ピン
- 最大動作周波数(Hz)
- 60
- 最小動作周波数(Hz)
- 50
- コアコンストラクション
- EI 54/18、8