※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
184x121x 78mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145436
品番
EA657-112NF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,635
販売価格(税別)
¥
7,850
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
206×167×90
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-112NF
質量(kg)
0.53
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
206
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
167
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
121
有効内寸法・高さ(mm)
78(H)
有効内寸法・幅(mm)
184