※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

208x144x 90mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50145445 品番EA657-115NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,472
販売価格(税別)
9,520
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)232×192×111 仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-115NF 質量(kg)0.8 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)232 外寸法・高さ(mm)111 外寸法・奥行(mm)192 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)144 有効内寸法・高さ(mm)92(H) 有効内寸法・幅(mm)208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする