※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
300x225x132mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145488
品番
EA657-140NF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
339×295×152
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-140NF
質量(kg)
1.8
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
339
外寸法・高さ(mm)
152
外寸法・奥行(mm)
295
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
132(H)
有効内寸法・幅(mm)
300