※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
517x392x229mm/内寸 万能防水ケース(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145673
品番
EA657-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,630
販売価格(税別)
¥
63,300
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×455×265
仕様
カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番
EA657-156
質量(kg)
9.1
色
黒
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
265
外寸法・奥行(mm)
455
有効内寸法・奥行(mm)
392
有効内寸法・高さ(mm)
229(H)
有効内寸法・幅(mm)
517