※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
544x419x200mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145743
品番
EA657-160NF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,330
販売価格(税別)
¥
50,300
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
616×493×220
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-160NF
質量(kg)
5.9
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
616
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
493
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
419
有効内寸法・高さ(mm)
200(H)
有効内寸法・幅(mm)
544