※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
553x424x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145752
品番
EA657-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,460
販売価格(税別)
¥
78,600
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×500×302
仕様
カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番
EA657-161
質量(kg)
10.1
色
黒
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
302
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
424
有効内寸法・高さ(mm)
270(H)
有効内寸法・幅(mm)
553