※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

908x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50145926 品番EA657-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,770
販売価格(税別)
70,700
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)968×406×155 仕様キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-170 質量(kg)7.7 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)968 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)406 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)343 有効内寸法・高さ(mm)133(H) 有効内寸法・幅(mm)908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする