※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

863x609x317mm/内寸 万能防水ケース(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50145944 品番EA657-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥157,190
販売価格(税別)
142,900
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)952×689×365 エスコ品番EA657-173 質量(kg)17.2 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)952 外寸法・高さ(mm)365 外寸法・奥行(mm)689 IP等級67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする