※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
1040x328x318mm/内寸 万能防水ケース(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145953
品番
EA657-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥135,960
販売価格(税別)
¥
123,600
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1121×409×355
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-174
質量(kg)
12.3
色
黒
防塵防水性能
65
外寸法・幅(mm)
1121
外寸法・高さ(mm)
355
外寸法・奥行(mm)
409
IP等級
65
有効内寸法・奥行(mm)
328
有効内寸法・高さ(mm)
318(H)
有効内寸法・幅(mm)
1040