※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
111x 73x43mm 防水ケース(黒・クリア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146032
品番
EA657-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
149×103×54
エスコ品番
EA657-1A
質量(kg)
0.19
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
149
外寸法・高さ(mm)
54
外寸法・奥行(mm)
103
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
73
有効内寸法・高さ(mm)
43
有効内寸法・幅(mm)
111