※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0-100℃/100mm バイメタル式温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50189292 品番EA727AA-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000
エスコ品番EA727AA-77 寸法(mm)8 測定範囲(℃)0〜100 精度2 接続ねじR1/2”(真鍮) 感温部(mm)100 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 校正証明書トレーサビリティ校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする