サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の ツールボックス/ツールバッグ
サンコー(三甲)の 樹脂製(プラスチック)
ハンディボックス MT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50339504
品番
20025301BL503
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
283×70×140
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
277×63×118
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
2
有効内寸(mm)
277×118×63
外寸(mm)
283×140×70
内寸(mm)
277×118×63
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
140
外寸法・間口(mm)
283