三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545356
品番
BBH
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
150以下
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
0.69
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
0.4
使用流体
水、油、ガス
材質(弁体)
シートPTFE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材