青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545383 品番 BBH
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)150以下 寸法L(mm)86 寸法H(mm)98 最高使用圧力(MPa)0.69 寸法D(mm)110 寸法W(mm)1.1 使用流体水、油、ガス 材質(弁体)シートPTFE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする