三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546248
品番
BBHN
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
85以下
寸法L(mm)
109
寸法H(mm)
109
最高使用圧力(MPa)
静流水:1.4、脈動水:1.0
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
2.3
使用流体
水
材質(弁体)
シートPTFE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材