エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706023
品番
EA960AC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,070
販売価格(税別)
¥
33,700
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
815×505×420
エスコ品番
EA960AC-1
質量(kg)
10.5
材質(本体)
高耐衝撃性ポリエチレン
タイプ
完全防雨型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【南京錠取付穴】19×12
外寸法・幅(mm)
815
外寸法・高さ(mm)
420
特性
耐薬品・耐油・耐塩水性
外寸法・奥行(mm)
505
有効内寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・高さ(mm)
340
有効内寸法・幅(mm)
735